Chariot Cantilever

Réf.: 4619
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4619
EAN / GTIN 4017976346199
Réf. fabricant 4619
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
  • Système modulable pour éléments longs et stockage.
  • Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur.
  • 1 face avec 12 barres de portée 5° incliné.
  • Longueur utile: 600 mm.
  • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes.
  • Freins sur roues pivotantes.
  • Charge par étage: 80 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de surface utile (mm): 2000
  • Largeur de surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 2200
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1807
  • Type de pneu: TPE
  • Roues (mm): 200 x 40
  • Configuration: une face