Extracteur universel 2-bras avec griffes d'extraction pivotantes, traverse combinée, jusqu'à 300 mm capacité de serrage, 300 mm profondeur de serrage

Réf.: 46-1-A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 46-1-A
EAN / GTIN 4021176016936
Réf. fabricant 46-1-A
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le lourd extracteur universel à 2-bras avec des griffes d'extraction pivotantes et une traverse combinée est utilisé pour retirer de grands roulements, engrenages et disques de toutes tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de détacher toute pièce qui est montée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Les griffes d'extraction pivotantes assurent une liberté de mouvement maximale, même dans des conditions environnementales restreintes, pour une adaptation individuelle à la portée et à la profondeur de serrage respectives. Grâce à la traverse combinée, l'extracteur peut être utilisé à la fois à 2-bras et à 3-bras.
  • Les griffes d'extraction pivotantes permettent de travailler dans des espaces restreints tout en s'adaptant individuellement à la capacité de serrage et à la profondeur de serrage
  • La traverse combinée peut être utilisée à la fois en 2-bras et en 3-bras

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 350 mm
  • Largeur totale [inch]: 13 3/4
  • Profondeur totale [mm]: 160 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 435 mm
  • Hauteur totale [inch]: 17 1/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage: G 1 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 11 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 3/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 11 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 6 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/4
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 25 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 50 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 22 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 7/8
  • Couple maxi [Nm]: 450 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 331.92
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 12 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 13.23
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)