• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pointe à tracer de poche, Longueur totale: 150mm

Réf.: 459510 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 705 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 459510 150
EAN / GTIN 4045197486462
Réf. fabricant 459510 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support avec clip d’accrochage. Pointe à tracer escamotable pour protéger l’extrémité et éviter les blessures. Pointe réaffûtable. Longueur de pointe réglable. Maintien sûr de la pointe par un mandrin de serrage.
Pointe en carbure (longueur 40 mm) imperdable dans son support strié solide en aluminium à 6 pans.

Pièce(s) de rechange:

Pointes à tracer de rechange 459700.