Compas à pointes sèches, Longueur L: 120mm

Réf.: 457000 120
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
294 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 80 mm
Section des branches 7×7 mm
Longueur L 120 mm
Type de produit Compas

Identification et classification

Référence article 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Réf. fabricant 457000 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées. Vis traversante avec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Avec pointes interchangeables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de pointes de rechange en acier (2 pièces) 45 7010.