Chasse-goupille avec douille de guidage Ø 3,9 mm

Réf.: 457 039 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 457 039 5
EAN / GTIN 4049002022753
Réf. fabricant 457 039 5
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Douille de guidage zinguée au chromate et cordée
  • Tige d’entraînement trempée
  • Avec douille de guidage amovible

Caractéristique(s):

  • Poids: 26g
  • Longueur: 100 mm
  • Exécution: chromé au zinc
  • Diamètre pointe: 3,9 mm
  • Profil: ronde
  • Mat Ø: 8 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés