BHFI MB63-63X87 Têtes d'alésage de précision avec réglage diamétral direct de 0,00008

Réf.: 4550267
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 4550267
EAN / GTIN 7291075268317
Réf. fabricant 4550267
Article hors catalogue L23900 27

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 2.48″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.921″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.098″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 1.929″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.921″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.098″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.929″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 6000 rpm

Téléchargements et documents

Produits adaptés