DIN69871 40 EM 6X 50 DIN 69871 type A/B : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4535021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article 4535021
EAN / GTIN 7291075127201
Réf. fabricant 4535021
Article hors catalogue L24120 2775

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 118.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés