BT50 EM 6X 70 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4529036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article 4529036
EAN / GTIN 7291075130607
Réf. fabricant 4529036
Article hors catalogue L24120 481

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 171.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 171.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Téléchargements et documents

Produits adaptés