C6 AD SKA 50X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with DIN 69871 Form AD Tape red Shanks

Réf.: 4510253
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4510253
EAN / GTIN 7291075331028
Réf. fabricant 4510253
Article hors catalogue L24120 1822

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 30 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 131.75 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 30 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50