Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 30 x 32 ∙ 303.4 mm

Réf.: 450N-30X32
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 450N-30X32
EAN / GTIN 4000896020614
Réf. fabricant 450N-30X32
Article hors catalogue L60140 500
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 30 x 32 mm
  • Dimensions / longueur : 303.4 mm
  • Poids net (kg): 0.43 kg