C5 ASHL 20-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4509544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4509544
EAN / GTIN 7291075272369
Réf. fabricant 4509544
Article hors catalogue L24120 410

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 98 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Longueur corps (LB) 24.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 78 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 98 mm
  • Taille du corps (SS) 50
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés