ST 25X200 SRK10 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: 4505248
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4505248
EAN / GTIN 7291075200706
Réf. fabricant 4505248
Article hors catalogue L24120 2650

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 64.3 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 64.3 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm