SET ER20 SPR 5 EM Jeux de pinces ER précision standard DIN 6499.

Réf.: 4500678
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4500678
EAN / GTIN 7291075142044
Réf. fabricant 4500678

Description

Description:

Kits de pinces, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 12 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 4 mm, Plage de diamètres 4,6,8,10,12 mm, Plage de diamètres 4,6,8,10,12 mm, Taille du corps (SS) ER20

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 12 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 4 mm
  • Plage de Diamètres 4,6,8,10,12 mm
  • Taille du corps (SS): ER20