C4 ADE-20L Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4500476
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4500476
EAN / GTIN 7291075098297
Réf. fabricant 4500476
Article hors catalogue L24230 169

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 49.2 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 87 mm
  • Longueur corps (LB) 57 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 49.2 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés