Chasse-goupille avec protection pour les mains 150 x 10 x 3 mm

Réf.: 450 103 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 450 103 0
EAN / GTIN 4049002027642
Réf. fabricant 450 103 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour extraire ou retirer des boulons, rivets, goupilles ou autres éléments de fixation des trous traversants
  • Alternative à l’encastrement précis des éléments de fixation susmentionnés dans la surface de la pièce
  • Acier à outils fortement allié, trempé et revenu sur toute la longueur
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • Poli miroir grâce à un procédé optimisé - l’utilisation de chrome n’est pas nécessaire.
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • peint par immersion couleur or
  • Les bords arrondis évitent d’endommager la pièce à usiner.
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Toutes les pièces métalliques sont certifiées GS.

Caractéristique(s):

  • Poids: 76g
  • Longueur: 150 mm
  • Exécution: peint par immersion
  • Couleur: Doré
  • Diamètre pointe: 3 mm
  • Ouverture: 10 mm
  • Profil: pour vis 8 pans

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier