• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

de dist. frontale, M10 x 1 art de dist. frontale, M10 x 1

Réf.: 4484405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Broches de mesure

Identification et classification

Référence article 4484405
EAN / GTIN 4059192069544
Réf. fabricant 4484405
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

844 D-FD Tampon de mesure d'alésage
Dimension nominale : > 150-160
Etendue de mesure en mm : 0,2
Filetage de raccordement g : M10x1
Exécution : Pour des alésages généraux, avec une distance frontale différente
Matériau de la surface de mesure : métal dur