844 D-FD Tampon 3-4 mm écart d e dist. frontale, M6x0,75

Réf.: 4484388
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Broches de mesure

Identification et classification

Référence article 4484388
EAN / GTIN 4059192069377
Réf. fabricant 4484388
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

844 D-FD Tampon de mesure d'alésage
Dimension nominale : 3-4
Etendue de mesure en mm : 0,2
Filetage de raccordement g : M6x0,75 / M3,5x0,35
Exécution : Pour des alésages généraux, avec une distance frontale différente
Matériau de la surface de mesure : métal dur