Connecteur arrière pour coffret à outils XXL III 39.5 mm

Réf.: 44572
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
Référence article 44572
EAN / GTIN 4010995445720
Réf. fabricant 44572
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour la fixation des parois de séparation dans le compartiment inférieur du coffret à outils XXL III.
  • Connecteur de rechange pour fixer les parois de séparation dans la partie arrière du compartiment inférieur du coffret à outils XXL III de Wiha. Contient une pièce.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 408 mm
  • Hauteur (mm): 39.5 mm
  • Longueur totale (mm): 39.5 mm