Poignée télescopique et marche pour coffret à outils XXL III 32 mm

Réf.: 44568
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
Type de produit Poignée

Identification et classification

Référence article 44568
EAN / GTIN 4010995445683
Réf. fabricant 44568
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Poignée télescopique permettant de tirer le coffret à outils XXL III.
    Marche stable pour les travaux en hauteur avec le coffret à outils XXL III.
  • Poignée et marche de rechange pour le coffret à outils XXL III de Wiha. Contient une pièce.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 604 mm
  • Hauteur (mm): 268 mm
  • Longueur totale (mm): 32 mm