Fixation de roue pour coffret à outils XXL III (partie avant) 61 mm

Réf.: 44556
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
Référence article 44556
EAN / GTIN 4010995445560
Réf. fabricant 44556
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour fixer la roue du coffret à outils XXL III sur la partie avant.
  • Fixation de roue de rechange pour le coffret à outils XXL III de Wiha. Utilisable uniquement pour la roue de la partie avant. Contient une pièce.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 179 mm
  • Hauteur (mm): 202 mm
  • Longueur totale (mm): 61 mm