Colonne de mesure numérique TESA HITE MAGNA, Type: 400

Réf.: 445240 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 363,00 € /pcs.
  • 335,00 € /pcs.
  • 66,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 55
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 415 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 570 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 8 µm
Précision de répétabilité (2 σ) <3 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure manuel
Interface TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 55
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Force de mesure 1,5 ± 0,5 N
Métrologie numérique
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 445240 400
EAN / GTIN 7630041143614
Réf. fabricant 00730082

Description

Exécution:

Colonnes de mesure à réglage manuel, précises et très robustes. Palpage dynamique de la pièce avec une force de mesure constante. Commande aisée via le grand affichage numérique et les symboles des fonctions de mesure.
  • Système de mesure magnétique TESA Magna-μ pour des conditions ambiantes extrêmes.
  • Grand écran clair avec chiffres de 21 mm de haut et symboles intuitifs. Ecran couleur et rétroéclairage pour une meilleure lisibilité.
  • Très longue durée de vie des piles pour des mesures autonomes.
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.
  • Mesure nettement plus rapide des points de rebroussement (min., max. ⌀) grâce à la technologie brevetée Quick-Center Dynamic.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement pour une utilisation en production. Grande résistance aux salissures solides et liquides. Face avant du panneau avec indice de protection IP65, système de mesure avec indice de protection IP55.

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la mesure de hauteurs, de dimensions étagées, de diamètres, d'écarts d'alésages, de largeurs de rainures, d'écarts de parallélisme, etc.

Livraison:

Appareil de base avec pupitre de commande, support de touche de mesure, pièce de référence, câble secteur, touche de mesure standard avec bille en carbure ⌀ 5 mm, bloc d'alimentation 110 − 240 V, batterie Li-Ion rechargeable. Certificat d'étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Divers accessoires spéciaux disponibles sur demande. Jeu de palpeurs de mesure 445266 et 445267, émetteur radio TLC-BLE 498921, câble de données 498918.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.