Veste Softshell Multinorm bleu marine L

Réf.: 444715608900L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 444715608900L
EAN / GTIN 7330509933138
Réf. fabricant 444715608900L
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Veste softshell sans métal ni polyester, intrinsèquement ignifugée. Cette veste coupe-vent et déperlante est fabriquée en matériau softshell et possède une excellente respirabilité. Elle a également un dos allongé qui améliore encore le confort déjà fantastique. La veste est équipée de deux boucles à gaz qui permettent d’accrocher des appareils de détection de gaz, des appareils de mesure de l’oxygène ou des microphones. Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 et EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².