RM-SET11.000H6B-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445274
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445274
EAN / GTIN 7291075222814
Réf. fabricant 4445274
Article hors catalogue L24220 102

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 11 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 2.0, Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm, Longueur utile (LU) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 11 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 2.0
  • Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 75 mm