RM-SET32.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445270
EAN / GTIN 7291075222777
Réf. fabricant 4445270
Article hors catalogue L24220 97

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 160 mm