RM-SET12.000H6T-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445250
EAN / GTIN 7291075222579
Réf. fabricant 4445250
Article hors catalogue L24220 78

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 135 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm