RM-SET9.000H6T-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445247
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445247
EAN / GTIN 7291075222548
Réf. fabricant 4445247
Article hors catalogue L24220 76

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 1.0, Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm, Longueur utile (LU) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 1.0
  • Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 75 mm