Dressing device for brake dressing 75x25x12,7 mm 1C80G7V15

Réf.: 443944
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Identification et classification

Référence article 443944
EAN / GTIN 9003174439448
Réf. fabricant 443944
Article hors catalogue L50140 1570
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces meules de dressage sont utilisées pour le dressage de tous les types de meules diamant et CBN, indépendamment de leur système de liant. L’appareil de dressage AV 500 est particulièrement adapté au dressage de disques à liant résine ainsi qu’à liant métallique en ponçage à sec. Les disques en carbure de silicium sont disponibles en diamètre 75 mm. N’utilisez la spécification 1C70M5V15 que pour les revêtements peu sensibles.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 1C 80 G7 V15
  • Dimensions (D x T x H): 75 x 25 x 12,7 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 12,7 mm

Avantage(s):

  • Processus de dressage en douceur
  • Usure réduite

Utilisation:

  • Les meules de dressage sont adaptées au dressage de tous les types de meules diamantées et CBN, quel que soit leur système de liant.
  • L’appareil à dresser AV 500 est particulièrement adapté au dressage des meules à liant résinoïde ainsi qu’à liant métallique en rectification à sec.