Clé à fourche VDE SW 13mm L.166,4mm

Réf.: 44180013
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 44180013
EAN / GTIN 4018754253975
Réf. fabricant 44180013
Article hors catalogue L60010 5989
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Description

Description:

Features:
  • metric Jaw widths
  • VDE-insulated up to 1,000 V
  • Insulated to IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Feature:

  • a: 11.5 mm
  • Length mm (L): 166.4 mm
  • Weight: 80g
  • Width across flats [mm]: 13 mm
  • Width across flats 1 [mm]: 13 mm
  • Width mm (b): 32.5 mm