Base pour support avec réglage fin hydraulique, Type: 2

Réf.: 440865 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant à commutateur
Force d'attraction 1 000 N
Raccord fileté M10
Positionnement du raccord fileté Sur le côté
Longueur 81 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Identification et classification

Référence article 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Réf. fabricant 106349
Fabricant/personne responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Description

Exécution:

Réglage fin hydraulique.
Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Supports de mesure 440795; 440800; 440840 réf. 400 à 550.