P1300 TB Palpeur inductif sans câble

Réf.: 4400193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 4400193
EAN / GTIN 4059192016500
Réf. fabricant 4400193
Article hors catalogue L40080 2772
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Compatibilité Tesa
  • Technologie de demi-pont Tesa
  • avec entraînement par air comprimé
  • Haute facilité d'entretien, câble et palpeur séparables par connecteur
  • Boulon de mesure logé dans un guidage à billes
  • Informations sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P1300 TB sans câble
  • Compatibilité : Tesa Plage de mesure de la jauge à levier palpeur, aiguille fine, palpeur : ± 1 mm
  • Avance pneumatique (max. 1 bar)
  • Force de mesure (texte) : Dépend de l'air comprimé
Livraison: Mode d'emploi, clé pour réglage de la course préliminaire, raccord de tuyau pour pneumatique

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés