Anneau de levage 440 13mm, SB-verp.

Réf.: 440.13PB
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 440.13PB
EAN / GTIN 3148515659737
Réf. fabricant 440.13PB
Article hors catalogue L60130 11752
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Touches standard pour toutes les applications courantes
  • Haute performance mécanique combinée à de petites dimensions pour se conformer aux normes aéronautiques
  • tête annulaire biseautée de 15° pour un meilleur accès aux connexions à vis standard ou aux vis encastrées
  • Profil OGV® pour puissant
  • Serrage délicat des écrous
  • Bouche biseautée de 15°
  • La géométrie optimisée des coutures de bouche améliore l'accessibilité
  • chromé
  • finition satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 13
  • B [mm] : 28,7
  • B1 [mm] : 19,3
  • C1 [mm] : 8,6
  • E [mm] : 4,8
  • E1 [mm] : 8,6
  • E2 [mm] : 6,1
  • L [mm] : 170
  • Poids en grammes : 70