SLS CLE A FOURCHE 36 X 41 MM

Réf.: 44.36X41SLS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 44.36X41SLS
EAN / GTIN 3662424029127
Réf. fabricant 44.36X41SLS
Article hors catalogue L60130 9966
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Les fourches sont plus fines que celles de la clé à fourche standard pour un meilleur accès dans l'épaisseur. Exemples: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Fourches biseautées à 15°
  • chromées, satinées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36x41
  • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,0
  • L [mm]: 381
  • [g]: 970
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
Connectez-vous