Jeu d'outils ESD Pinces, tournevis, pincettes, 10 pcs y compris classeur à outils

Réf.: 43994
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 43994
EAN / GTIN 4010995439941
Réf. fabricant 43994
Article hors catalogue L60070 4086
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Les principaux outils pour le garnissage manuel de composants électroniques et les travaux à refaire.
  • Design: Rangement robuste et à faible encombrement des outils dans un sac compatible ESD.
  • Design: Outils ESD fabriqués selon IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Pince demi-ronde Professional ESD Forme droite 120 mm, 4 3/4″ (10348)
  • 1x Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, pointue coupe rase 115 mm, 4 1/2″ (26821)
  • 1x Pincette universelle Professional ESD Type AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® ESD Fente 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® ESD Fente 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® ESD TORX® T6 x 40 mm (43699)
  • 1x Trousse à outils

Téléchargements et documents

Produits adaptés