Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp 26one® Jeu mixte de 13 embouts doubles

Réf.: 43895
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 43895
EAN / GTIN 4010995438951
Réf. fabricant 43895
Article hors catalogue L60070 3980
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Manche ergonomique - Puissance maximale.
  • Réduit vos coûts: 26 outils en un.
  • Gain de temps: Ne cherchez plus - Les embouts les plus courants sont dans un seul outil.
  • Augmente votre efficacité: 90 % de volume en moins, 85 % de poids en moins – 100 % d'efficacité.
  • Application: L'alternative au jeu de tournevis.
  • Manche ergonomique – Puissance maximale
  • Prélèvement des embouts simple et rapide
  • Entraînement magnétique
  • 13 embouts doubles = 26 empreintes
  • Gain de place de 90 %
  • Le porte-embout à magasin Liftup 26one® se présente avec 13 embouts doubles ; 12 dans le magasin et 1 embout double dans le porte-embout. A l'intérieur du porte-embout se trouve le clip pour embout à deux rangées selon le principe de l'éventail, qui permet un prélèvement simple d'embout. Avec sa forme élancée, le porte-embout Superslim permet également d'atteindre des vis par exemple dans des trous borgnes lorsque d'autres porte-embout ″plus épais″ doivent déjà renoncer. Les solutions détaillées bien étudiées du LiftUp sont pleinement convaincantes - sans parler de leur polyvalence. Le magasin d'embouts sort ainsi de l'extrémité du manche et libère les embouts pour le prélèvement. La zone molle du manche à plusieurs composants de forme ergonomique SoftFinish® est constituée d'un matériau spécial agréable à la peau. En combinaison avec la géométrie ménageant la main et le grand volume du manche, elle permet des valeurs de couple maximales. Le vissage ou dévissage puissants de vis sont ainsi particulièrement aisés.
  • L'outil est exclusivement compatible avec les embouts doubles de Wiha.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x embout double, fendu/fendu 5,5/6,5
  • 1x embout double, fendu/fendu 4,0/6,0
  • 1x double bit, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x embout double, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x embout double, TORX ®/TORX ® T6/T8
  • 1x embout double, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1x embout double, TORX ®/TORX ® T20/T25
  • 1x embout double, TORX ®/TORX ® T27/T30
  • 1x embout double, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x embout double, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x double bit, six pans creux/six pans creux 3,0/4,0
  • 1x double bit, six pans creux/six pans creux 5,0/6,0
  • 1x embout double, carré interne/carré interne #1/#2