• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Contrôleur d’épaisseur numérique avec touche de mesure à bille, Plage de mesure: 0-20mm

Réf.: 438573 0-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 32,00 € /pcs.
  • 41,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 20 mm
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Répétabilité 0,01 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
⌀ bille en carbure 1,5 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb 24 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf 24 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 80 mm
Force de mesure 1,1 N - 1,6 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Identification et classification

Référence article 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Réf. fabricant K220
Fabricant/personne responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir depresets préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2, câble de données 497440 et adaptateur radio 498954 réf. A5.