906 H Touche sphérique carbure dia. = 5,5mm

Réf.: 4360161
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 4360161
EAN / GTIN 4059192015732
Réf. fabricant 4360161
Article hors catalogue L40080 153
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 906 H Insert de mesure sphérique, carbure de tungstène, l = 9 mm, d = 5,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Catégories d'accessoires (eShop): 906 H Inserts de mesure à bille
  • Type de produit: 906 H
  • Dimension l en mm: 9 mm
  • Dimension d en mm: 5.5 mm