Diamond resin-bonded for dry grinding 100 x 20 x 20 mm 2 - 10

Réf.: 43588
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 43588
EAN / GTIN 9003170435888
Réf. fabricant 43588
Article hors catalogue L50140 1000
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cet outil vous permet d’affûter tous les outils coupants en carbure de tungstène pour l’industrie du bois et du métal ainsi que divers couteaux de cisaillement. Ces produits sont des meules assiette et des meules boisseau dans la plage de granulométrie diamantée D181 - D64. Comparés aux disques en carbure de silicium, les disques diamantés possèdent une usure beaucoup plus faible et une meilleure stabilité dimensionnelle.

Caractéristique(s):

  • Forme: 12V9 PLATEAU DE PONÇAGE
  • Granulométrie: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 2 - 10
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Carbure

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Durées de vie élevées
  • Meulage à froid

Utilisation:

  • Pour le meulage à sec de tous les outils d’enlèvement de copeaux en métal dur dans l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaille.