Tournevis coudé hexagonal à sortie 5/16″ L.40mm x 98mm

Réf.: 43553020
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 43553020
EAN / GTIN 4018754332366
Réf. fabricant 43553020
Article hors catalogue L60010 8152
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour vis à six pans creux.
Caractéristiques:
  • pour pouces Vis à six pans creux
  • Chrome Alloy Steel, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 40 mm
  • L2: 98 mm
  • Longueur mm (L): 105 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 5/16 pouce
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Poids: 59 g