{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure | ±1 mm | |
| Répétabilité | 0,01 µm | |
| Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| Relevage touches de mesure | mécanique / dépression | |
| Course du palpeur | 4,3 mm | |
| Référence fabricant | GT22 | |
| Compatibilité | TESA | |
| Soufflet de protection | Nitrile | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Force de mesure au point zéro électrique | 0,63 N | |
| Type de produit | Palpeur |
| Référence article | 434777 GT22 | |
| EAN / GTIN | 7630041112436 | |
| Réf. fabricant | 03210924 |