Appareil de mesure de longueur portatif, Type: T10

Réf.: 434716 T10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC; Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 63

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±5 à ±5000 µm
Graduation réglable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Lecture commutable mm / pouce
Résolution maximale 0,1 µm
Erreur admissible affichage numérique 0,1 %
Interface TESA Link Connector TLC; Interface USB; Interface Digimatic
Nombre de prises pour palpeurs inductifs 1
Indice de protection IP IP 63
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Longueur 170 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 38 mm
Poids 0,5 kg
Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Réf. fabricant 04430013

Description

Exécution:

Afficheur portatif robuste avec affichage combiné graduations/chiffres pour palpeurs de mesure inductifs. Lecture claire et sans erreur grâce aux graduations détaillées. Mode zoom 5x. Très grande autonomie: plus de 300 heures. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et à la surface Soft-Touch.

Fonctionnement:

Mise à zéro (Offset), +A, -A, fonction de mémoire, max., min., max.-min., mesure avec tolérances, sortie de données, commandes ASCII. Idéals pour une utilisation fixe et mobile en atelier et en production.
IP63: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Afficheur pour palpeurs de mesure inductifs TESA.

Livraison:

Avec 4x piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Emetteur radio 498916, câble de données 498918, logiciel 498925; 498926.