Comparateur numérique à commande tactile et i-Wi Lecture 0,0001 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434660 12,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture commutable 0,0001 mm
Lecture commutable 0,00001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Hauteur des chiffres 11 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,0018 mm
Interface Port USB; Interface USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure 0,65 – 0,90 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
⌀ corps max 58,4 mm
Epaisseur du boîtier 35,8 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Réf. fabricant 4337770
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Comparateur numérique de haute précision avec très grand affichage numérique et affichage de tolérance intégré grâce à des LED colorées claires et des symboles d’affichage pour la classification des valeurs mesurées. Ecran en verre trempé avec touches de commande tactiles inusables, affichage pivotant à 280°.
Avec sortie de données bidirectionnelle et système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n’importe quel PC.

Fonctionnement:

PRESET (3 valeurs), seuils de tolérance et d’avertissement (3 tolérances), affichage LED couleur en fonction du mode: tolérances / reprise / seuils d’avertissement, ABS (l’affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), facteur (multiplicateur pour la course de mesure), fonction LOCK (verrouillage des touches du menu), DATA (transmission de données) / HOLD (maintien de la valeur mesurée en cours).
IP42: protection contre les chutes d’eau en oblique (gouttes d’eau), jusqu’à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.