{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Lecture sélectionnable | 0,001 / 0,0005 mm | |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,0015 mm | |
| Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
| Force de mesure | ≤ 2 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| Anneau au dos du comparateur | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Jauge à cadran |
| Référence article | 434651 30 | |
| EAN / GTIN | 4946368500324 | |
| Réf. fabricant | 543-561D | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |