Grains à pointe en carbure 130 x 14 x 4 mm

Réf.: 434 131 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 434 131 0
EAN / GTIN 4049002024252
Réf. fabricant 434 131 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour les matériaux d’une dureté maximale de 68 HRC
  • pour marquer avec précision un point de perçage et guider la pointe du foret afin d’éviter tout dérapage
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • Extrémité de travail polie avec pointe en carbure soudée et rectifiée avec précision
  • peint par immersion couleur or

Caractéristique(s):

  • Poids: 139g
  • Longueur: 130 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Diamètre pointe: 4 mm
  • Ouverture: 14 mm
  • Profil: pour vis 8 pans