Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 30/58mm

Réf.: 433050 30/58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 24,70 € /pcs.
  • 75,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 30 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 20 µm
Force de mesure 0,8 N - 1,6 N
Raccord fileté pour palpeur M2,5
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 433050 30/58
EAN / GTIN 4031452100280
Réf. fabricant 10028
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006 (sauf réf. 100/80).
Boîtier laiton stable, chromé mat. A
xe de fixation⌀8h6, trempé et rectifié.
La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.