Tournevis coudé à tête sphérique hexagonal de sortie 1,3mm L.12mm x 72mm

Réf.: 43263130
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
Référence article 43263130
EAN / GTIN 4018754332755
Réf. fabricant 43263130
Article hors catalogue L60010 8161
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour métrique Vis à six pans creux
  • avec tête sphérique à l’extrémité longue de la tige
  • angle de pivotement jusqu’à 25° de chaque côté
  • Chrome Alloy Steel, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 12 mm
  • L2: 72 mm
  • Longueur mm (L): 80 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 0,050″
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 1,3 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Poids: 1 g