Comparateur de sécurité, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 0,08/58mm

Réf.: 432405 0,08/58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 19,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0,08 mm
Résolution 0,001 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 2 µm
Force de mesure 1,3 N - 1,8 N
Course libre 4,5 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Réf. fabricant 10168
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation⌀8h6.
Précision optimale grâce à la combinaison transmission par levier/crémaillère.