Comparateur de précision IP67, antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 432210 10/58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
238 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 878
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Cadran pivotant oui
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
Indice de protection IP IP 67
Index de tolérance réglables oui
Force de mesure 0,9 N - 1,6 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Réf. fabricant 432210 10/58
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comparateurs de précision avec protection antichoc, contre les projections d’eau, l’huile et la saleté. Touche de mesure avec soufflet caoutchouc sur la tige, douille de protection à l’extrémité supérieure. Dos étanche, verre de montre et bague extérieure assemblés hermétiquement. ⌀ axe de fixation 8 mm h6.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.