Tournevis coudé hexagonal à sortie 8mm L.36mm x 200mm

Réf.: 43210008
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 43210008
EAN / GTIN 4018754027422
Réf. fabricant 43210008
Article hors catalogue L60010 3350
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • DIN ISO 2936
  • pour vis à six pans creux
  • version extra longue
  • chrome-vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Longueur mm (L): 210 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 8 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Poids: 100 g