Comparateur de sécurité, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 1/55mm

Réf.: 432053 1/55
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 1 mm
Résolution 0,01 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 7 µm
Force de mesure 0,4 N - 1,4 N
Course libre 3,5 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 55 mm
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432053 1/55
EAN / GTIN 4946368842448
Réf. fabricant 2972AB
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation⌀8h66.

Téléchargements et documents

Produits adaptés