Comparateur, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 432051 10/58
Remise
45,12 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 615 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 878

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Lecture 1/100 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 13 µm
Anneau au dos du comparateur non
Force de mesure 0,4 N - 1,4 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Réf. fabricant 2046AB
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.